美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
洋裁ハサミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25699853
品番
100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃は丈夫な高級刃物鋼を使用した布切専用ハサミです。
全長(mm)
200
刃長(mm)
約85
材質
刃部:高級刃物鋼(SK5)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)
高級刃物鋼(SK5)