洋裁ハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25699862 品番300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

刃は丈夫な高級刃物鋼を使用した布切専用ハサミです。

全長(mm)240 刃長(mm)約105 材質刃部:高級刃物鋼(SK5、クロームメッキ仕上)、柄部:白心可鍛鋳鉄 材質(刃)高級刃物鋼(SK5、クロームメッキ仕上)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:694

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする