美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の 握りハサミ
美三郎 イブシ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25699923
品番
503
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
最高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。
材質、加工方法ともに高度の技術で仕上げた本職用の高級品。
表面にはサビに強いイブシ加工。
全長(mm)
105
刃長(mm)
約35
種別
短刃
材質
安来鋼白紙(イブシ加工)
材質(刃)
安来鋼白紙(イブシ加工)