美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の 握りハサミ
美三郎 イブシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25699932
品番
503-L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
最高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。
材質、加工方法ともに高度の技術で仕上げた本職用の高級品。
表面にはサビに強いイブシ加工。
全長(mm)
105
刃長(mm)
約45
種別
長刃
材質
安来鋼白紙(イブシ加工)
材質(刃)
安来鋼白紙(イブシ加工)