美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の 握りハサミ
美三郎 イブシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃長(mm)
約54
注文コード
25699957
品番
503-12L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
刃長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。
材質、加工方法ともに高度の技術で仕上げた本職用の高級品。
表面にはサビに強いイブシ加工。
全長(mm)
120
刃長(mm)
約54
種別
長刃
材質
安来鋼白紙(イブシ加工)
材質(刃)
安来鋼白紙(イブシ加工)