美鈴 チョキチョキ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25699993 品番505-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

永年の研究の結果、完成した美鈴はさみの推奨品。
刃部に高級刃物鋼(SK5)を使用。
特殊バネを使用しチョキチョキとかろやかな切味を実現、また長時間の連続使用にも手が疲れません。
ゴムキャップ付で手ざわりがよく、その使い心地は、きっとどなたにもご満足いただけます。
サビに強いイブシ加工。

全長(mm)105 刃長(mm)約35 種別片丸 材質SK5(イブシ仕上) 材質(刃)SK5(イブシ仕上)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25699984
2020-01-02
用途:
仕事用
大栄自動車株式会社 様 (サービス業)

縫製関係に使っていますが、よく切れます。根本に付いているビニールは手にはだいぶ楽です。

対象商品:
25699984
2017-09-13
用途:
織機、ミシンの糸切り

切れ味が良く、手のオサマリ感が良いです。オシリ部分のカバーはグッドアイデアです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする