506-12L 美鈴 ゴールド 美鈴 25700054

美鈴 ゴールド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 刃長(mm)約53 注文コード25700054 品番506-12L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,830
この商品は刃長など6種類から選べます 他の種類を見る

高級刃物鋼と軟鉄の複合材を使用し、硬さと適度な粘りを持たせた鍛造品。
伝統と最新技術をうまく融合して完成した、すばらしい切れ味と耐久力のある高級品です。
表面にはサビに強いイブシ加工。

全長(mm)120 刃長(mm)約53 種別長刃 材質安来鋼白紙(イブシ加工) 材質(刃)安来鋼白紙(イブシ加工)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25700018
2019-09-17
用途:
工業用
製造業

リーズナブルなお値段の割にとてもよく切れます
これで十分な品質だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする