小町

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25700158 品番519
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

炭素鋼を使用。
機械により量産できる格安のにぎりはさみです。

全長(mm)105 刃長(mm)約33 種別短刃 材質全鋼(イブシ仕上) 材質(刃)全鋼(イブシ仕上)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25700158
2024-10-15
用途:
洋裁
飲食業

安くてどうかなと思いながら買いましたが、やはり刃の噛み合わせがザラザラで使えません。

対象商品:
25700158
2020-11-05
用途:
端糸の切断など

この価格でこの切れ味なら充分です。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする