美鈴 いときりくん

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 グレー 注文コード25700377 品番551
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

いときりくんは最新の技術により、従来の打物の使いよさ、切れ味を重視しました。
新しいデザイン、機能性を兼ね備えた画期的なはさみです。
特殊バネを使用し、かろやかに切れ、手が疲れません。
安全なキャップ付きなので小さな子供がいるご家庭でも安心して使え、安全に保管できます。また携帯にも最適です。
キャップの裏にマグネットが付いています。冷蔵庫にもピタッ!!とメモ止め、台所のお供に。また、針やピンなどを拾う時にもご利用いただけます。

全長(mm)110 刃長(mm)約38 材質刃部:ステンレス、柄部・キャップ:ABS グレー 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25700352
2024-03-13
用途:
ダンボール開梱

キャップがついているのでポケットに入れて持ち運びができ便利です。落としても壊れません。

対象商品:
25700352
2024-01-23
用途:
両方に
卸売・小売業

左利きの私、右利き左利きどちらでも使えるので大助かりです。

対象商品:
25700377
2019-10-22
用途:
刺繍糸の処理

キャップ付きなので、ポケットに入れて持ち歩きに便利。先端が尖っており、糸切り作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする