800-26 美三郎 業務用 美鈴 25700508

美三郎 業務用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25700508 品番800-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高級の刃物鋼(安来鋼青紙1号)と軟鉄の複合材を、熟練した職人が1丁1丁真心をこめて仕上げました。

全長(mm)260 刃長(mm)約115 材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄 材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする