美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
美三郎 業務用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25700517
品番
800-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最高級の刃物鋼(安来鋼青紙1号)と軟鉄の複合材を、熟練した職人が1丁1丁真心をこめて仕上げました。
全長(mm)
280
刃長(mm)
約122
材質
刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)
高級刃物鋼(安来鋼青紙)