美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
美三郎 別打 左手用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25700623
品番
807
3月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄の型、刃の研ぎ、ともに左右を逆にした総左利。
柄のみ左手用にした柄左利。
ともに左利き専用はさみです。
全長(mm)
240
刃長(mm)
約105
種別
総左利
材質
刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)
高級刃物鋼(安来鋼青紙)