美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
美三郎 別打 左手用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25700632
品番
807-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄の型、刃の研ぎ、ともに左右を逆にした総左利。
柄のみ左手用にした柄左利。
ともに左利き専用はさみです。
全長(mm)
240
刃長(mm)
約105
種別
柄・左手用
材質
刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)
高級刃物鋼(安来鋼青紙)