小町

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25700684 品番 811-07
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

紙など、つい色々なものを切ってしまうとおっしゃる方に。
洋裁から工作、事務用にと幅広くお使い下さい。

全長(mm)190 刃長(mm)約78 材質刃部:ステンレス、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25700684
2023-01-31
用途:
布ウエスの裁断
サービス業

工場使用のウエスの裁断に使用。今まで、普通のハサミで切っていた為、続けていると手の皮が剥けて痛い思いをしていたので、この裁鋏を購入。布、紙など色々と使えて重宝しています。

対象商品:
25700684
2019-11-03
用途:
糸や布を切る
製造業

収納スペースに入るサイズが購入の決め手でした。軽くて切れ味もよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする