美鈴
美鈴の ハサミ
美鈴の 万能ハサミ
美鈴 刺しゅうはさみ ソリ刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
材質
刃部:高級刃物鋼(クロームメッキ仕上)
注文コード
25700718
品番
834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソリ刃で糸の始末をするときに布地を傷つけず細かな作業が楽にできるよう仕上げました。
刺しゅう用などに最適です。
全長(mm)
105
刃長(mm)
約25
種別
打物
材質
刃部:高級刃物鋼(クロームメッキ仕上)