美鈴 ソフトタッチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25700745 品番 871
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最新の技術で高精度に仕上げました。
洗練された機能的なデザイン、優美なスタイル。切れ味、使い良さが自慢のはさみです。

全長(mm)200 刃長(mm)約80 材質刃部:ステンレス、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25700745
2024-06-04
用途:
シートの切断
建設業・工事業

社内全体で愛用していたハサミが国内で販売を終了してしまい、シートを切断するため切れ味が良い製品をひたすら探しています。
職人が現場(屋外)でも使用するためさびや汚れにも強いものが良いのですが、こちらは愛用には至らなかったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする