美鈴 エクセル240

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25700797 品番882
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最新の技術をもとに新時代にふさわしい最高級ステンレス製布切り用ハサミです。
デザイン・機能を重視した自信作。
ご家庭に、また本職用としてお薦めできます。

全長(mm)240 刃長(mm)約100 材質刃部:ステンレス、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする