美鈴
美鈴の 裁縫道具/裁縫用品
美鈴の ハサミ/カッター
美鈴の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
美鈴 エクセル185
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25700815
品番
884
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
使いやすいコンパクトサイズ。軽量で手が疲れません。
刃先を細かく仕上げ、細かな作業にも適したステンレス製の高級品。
合成皮革の先ケース付で保管にも安全です。
全長(mm)
185
刃長(mm)
約75
材質
刃部:ステンレス、柄部:ABS
材質(刃)
ステンレス