美鈴 キルトカットはさみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25700928 品番 892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

先は細く均一に仕上げ、細やかなカットワークが思いのまま!!
今までのステンレス製ハサミには無かった鍛造仕上(冷間鍛造)で打ち鍛えた刃は強く粘りがあり、4〜5枚重ねた布も楽にカットできます。
携帯に便利な合成皮革のケース付。

全長(mm)125 刃長(mm)約40 材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス(冷間鍛造)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする