ザグリカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 案内径(mm)25 呼び寸法81 注文コード25702048 品番CB 81.0X25.0XMT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥136,000
この商品は案内径・呼び寸法・外径など133種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)MT4 案内径(mm)25 全長(mm)223 呼び寸法81 刃長(mm)50 案内長(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25701217
2024-08-15
用途:
オートバイプラグホール座面切削
自動車・二輪車・自転車関連業

いい加減な整備で壊されたプラグホール座面(プラグのガスケットが当たるところ)を溶接して成形切削するために使います。プラグホールのセンターにガイドバーが立つ治具を作って、
このカッターの先のガイドバーの代わりに差し込んで、プラグホールと直角の平面を削ることができます。うまく使えばきれいな平面が作れます。ドリルのような汎用性のある刃物ではないので、どうしても値段はしますが、仕上がりがきれいなので、いいでしょう。

対象商品:
25701147
2020-08-03
用途:
鋼材のボルト穴加工
製造業

ボルト座繰り穴加工の仕上げに使っています、使用してみると仕上がりはきれいに仕上がります、これは満足なのですが、座繰り径と案内穴径の組み合わせで適合するサイズが無いことが多いので困ります。
座繰り径と案内径を組み合わせて購入できれば良い品物になると思います

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする