アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの はしご
アルインコの 1連はしご
1連はしご
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25703415
品番
SX-59S
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご
接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。
端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。
全長(m)
5.88
質量(kg)
11.2
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
345
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
規格
JISマーク・Aマーク
支柱(mm)
28.5×77
踏面幅(mm)
42
接合の状態
バルジ加工
支柱外幅(mm)
461
支柱内幅(mm)
353
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品