プラス工具
プラス工具の 面取り・バリ取り
プラス工具の 面取りカッター
プラス工具の カッター(カウンターシンク)
面取りカッター
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法A(°)
90
注文コード
25704805
品番
MC 4.0X90度XS
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・刃先角度・テーパーNo.
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
50
シャンク
ストレート
用途
アルミ合金の加工
寸法d(mm)
4
加工径(mm)
2〜4
寸法l(mm)
-
寸法A(°)
90
切刃形状
その他
メーカー商品コード
PMS0490