マイコン炊飯ジャー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25705015 品番 JBH-G181-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。

炊飯容量一升 ホワイト 仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 質量(kg)3.9 電源コード(m)約1.2 加熱方式全面加熱(ふた、側面、底) 機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 最大消費電力(W)895 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×385×251

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25705015
2023-11-28
用途:
お米を炊く

超高級品と比べると長期保温した場合、コメは黄色くなってしまう。
早や炊きモードも超高級品と比べると3割遅い。
味は超高級炊飯器で炊いた場合と変わらない。
一升炊きは超高級ジャーと比べて半額以下なのでお得。

2人が参考にしています
対象商品:
25705015
2023-05-31
用途:
イベント行事に使用
医療法人社団友和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

一度に大量においしく炊飯出来て、助かっています。家電量販店では取り扱いが無かったので
助かりました。迅速な配送も助かりました。次回もお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
25705015
2024-03-20
用途:
炊飯

一升タイプでこの価格と品質では十分満足できる商品です。

対象商品:
25705024
2021-12-30
用途:
社員寮で使用
建設業・工事業

値段的に安い炊飯器ですが、十分美味しく炊き上がります。

対象商品:
25705024
2021-01-29
用途:
値段では無い
株式会社今井商店 様

高い価格の炊飯器を使えば美味しいことはわかりきっている。
でも、会社で当直として使用するならこれくらいの価格で
十分美味しく炊ける。

対象商品:
25705015
2020-11-20
用途:
介護施設での調理時 おかゆ作りなど
社会福祉法人かきつばた福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

新品だからかおいしく炊けました。
おかゆ作りだと5.5合炊き用では難しいので1升炊きで助かります。

対象商品:
25705024
2019-09-13
用途:
白米炊飯(店舗で使用)
飲食業

保温時間が表示されないので困る。炊けたかどうかもわかりづらい。炊きあがったお米の味はとてもよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする