LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
結束バンド用クリップ 214-0107-51型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
25705969
品番
214-0107-51-00000-P20
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
筐体にワンタッチで取り付けできます。
角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。
寸法D(mm)
11
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
10
寸法W3(mm)
9.2
寸法X(mm)
9.5
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
質量(g)
2
適合板厚(mm)
1.5〜2.0
最小適合板厚(mm)
1.5
注意
結束バンドは付属していません。お客様にて別途ご用意ください。