ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 25706179 品番 T-1475803-P50
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。
機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
特注で色変更も可能です。

仕様
使用温度:-20 ℃〜125 ℃
ストレインリリーフ機能
(EN50262:1998適合)
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
寸法A(mm)Φ20.5 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)29.3〜34.5 寸法H1(mm)17〜20 寸法H2(mm)5.5 用途配線グロメット 材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA) ライトグレー 質量(g)275 タイプホールド 種類グロメット 適合板厚(mm)2〜5 使用温度(℃)-20〜125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 最大適合板厚(mm)5 適合ケーブル(Φmm)(IP67適合)7〜11、(ストレインリリーフ機能あり)7〜11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性 最小適合板厚(mm)2

商品説明動画

ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする