※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット BW型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
25706827
品番
BW-4012-P100
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
32
寸法D3(mm)
22
寸法E(mm)
1
寸法R(mm)
5
寸法T(mm)
12
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
15
種類
グロメット
硬度
50°±5°