LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット BW型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
25706879
品番
BW-4815-P50
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
寸法D1(mm)
48
寸法D2(mm)
40
寸法D3(mm)
28
寸法E(mm)
2
寸法R(mm)
6
寸法T(mm)
15
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
25
種類
グロメット
硬度
50°±5°