グロメット NG型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 25706924 品番 NG-937-P100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。

寸法D1(mm)9 寸法D2(mm)6 寸法D3(mm)3.5 寸法E(mm)1.2 寸法R(mm)0.6 寸法T(mm)3.7 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 質量(g)0.5 種類グロメット 硬度50°±5°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:562

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする