グロメット NG型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 25706933 品番 NG-1145-P100
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。

寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)8 寸法D3(mm)5 寸法E(mm)1.5 寸法R(mm)0.6 寸法T(mm)4.5 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 質量(g)0.5 種類グロメット 硬度50°±5°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:562

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする