LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット NG型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
25706949
品番
NG-1160-P100
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
8
寸法D3(mm)
5
寸法E(mm)
3
寸法R(mm)
0.6
寸法T(mm)
6
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
0.7
種類
グロメット
硬度
50°±5°