LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット NG型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
25707003
品番
NG-1970-P100
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
15
寸法D3(mm)
11
寸法E(mm)
3
寸法R(mm)
1
寸法T(mm)
7
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
1.5
種類
グロメット
硬度
50°±5°