グロメット NG型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード25707019 品番NG-2155-P100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。

寸法D1(mm)21 寸法D2(mm)17 寸法D3(mm)13 寸法E(mm)1.5 寸法R(mm)1 寸法T(mm)5.5 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 質量(g)1.7 種類グロメット 硬度50°±5°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:562

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする