LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット NG型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
25707037
品番
NG-2355-P100
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
寸法D1(mm)
23
寸法D2(mm)
19
寸法D3(mm)
15
寸法E(mm)
1.5
寸法R(mm)
1
寸法T(mm)
5.5
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
1.7
種類
グロメット
硬度
50°±5°