LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット NG型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
25707073
品番
NG-3565-P100
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
30
寸法D3(mm)
25
寸法E(mm)
1.5
寸法R(mm)
1.2
寸法T(mm)
6.7
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
4
種類
グロメット
硬度
50°±5°