※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット SG型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
25707195
品番
SG-27-P100
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
4,898
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥
109
¥
120
税込
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
24
寸法D3(mm)
20
寸法D4(mm)
15
寸法E(mm)
1.6
寸法P(mm)
1
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
2.5
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
3.5
種類
グロメット
硬度
50°±5°