LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット SG型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
25707213
品番
SG-31-P100
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥
149
¥
164
税込
寸法D1(mm)
31
寸法D2(mm)
28
寸法D3(mm)
24
寸法D4(mm)
19
寸法E(mm)
2.3
寸法P(mm)
1
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
3
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
5
種類
グロメット
硬度
50°±5°