穴埋めキャップ KD型

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 25707369 品番 KD-95-80B-P20
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。

寸法A(mm)Φ9.5 寸法B(mm)8 寸法D1(Φmm)7.7 寸法d2(Φmm)8 仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット 適合板厚(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
吊り上げ穴のキャップ
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

吊り上げように空いた穴のキャップに、コーキング剤を塗り防水性を高めて使用中です。長期間使用できることを期待してみております。

対象商品:
25707448
2023-11-01
用途:
キャップ交換
山田商店 様 (サービス業)

退行劣化でキャップ類が損傷。数がある割に安価で済み助かった。

対象商品:
25707387
2023-09-04
用途:
余分穴のメクラ用
卸売・小売業

余分な穴を隠すのにこのような商品を探していました。サイズも豊富でちょうどぴったりの物が見つかって助かりました。

対象商品:
25707448
2022-03-22
用途:
スイッチ除去後の穴埋め
その他業種

自動車のサブバッテリーケースに取り付けていたスイッチを移設する必要があり、元々の穴を塞ぐために使用しました。
少しずつ改良していっていることから、今後も穴を増やしていくので便利です。

対象商品:
25707396
2021-06-23
用途:
さまざまなサイズが選べて便利
サービス業

穴埋めしたいサイズを選べて便利です。しっかり穴埋めしたいものを測って、当該のものを購入しましょう

1人が参考にしています
対象商品:
25707466
2021-07-11
用途:
ナット穴隠し用

キャップにバリがなく、精度がよくて助かりました。カラーバリエーションが豊富にあると助かります。

対象商品:
25707466
2021-04-07
用途:
床工事での、ボルト穴塞ぎ。
卸売・小売業

商品については、仕事で必要なものを手配したまでの物ですので、特に評価は御座いません。
手配のしやすさと納期に関しては、十分満足しております。
ありがとう御座いました。

対象商品:
25707484
2021-04-03
用途:
リヤワイパー廃止時のメクラ
建設業・工事業

リヤワイパーを取り外したのでコーキング塗ってメクラとしました。サイズ的にバッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする