オーディオラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25707878 品番A-1223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

剛性と重みのある厚さ25mmの天板。耐久性に優れたダークブラウン木目PVCシート仕上げ
高級感があり操作性にも優れたプッシュオープン式のグレー強化ガラス
ラック内部の放熱を考慮し、背面は一部開口背面の切り欠きにより、スムーズな配線作業が可能
キャスターは好みに応じて取り外しても使用可能。台座部底面は、厚みのあるシート仕上げ

付属品棚板2枚 幅(mm)1152 質量(kg)約47.5 ダークブラウン木目 耐荷重(kg)天板:80以下、棚板:30以下、底板:80以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×520×507 総耐荷重(kg)150
関連資料:(0.31MB)
注意
※個人宅への配送不可
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする