オーディオラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25707914 品番 FG-635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スッキリとした印象の厚さ18mmの天板。耐久性に優れたマットブラックPVCシート仕上げ
清澄感があり操作性にも優れたプッシュオープン式のクリア強化ガラス
ラック内部の放熱を考慮し、背面は一部開口背面の切り欠きにより、スムーズな配線作業が可能
利便性に優れたキャスターを標準装備。前方2カ所ストッパー付

付属品棚板3枚 幅(mm)520 質量(kg)約28 マットブラック 耐荷重(kg)天板:20以下、棚板:15以下、底板:50以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×470×900 総耐荷重(kg)80
関連資料:(0.24MB)
注意

納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、、配送ができかねます。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする