スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25708045 品番 SB-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

落ち着いたマットブラックシートは耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したFigalo シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ

付属品スベリ止めシール8枚 適合Figaloシリーズとトータルコーディネイトが可能 質量(kg)約2(1台) マットブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×150 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230 総耐荷重(kg)20(1台)
関連資料:(0.24MB)
注意
※個人宅には配送できません
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする