曜日別特売
L IH サーマテック 土鍋ココット ミヤオカンパニーリミテド 25708175

IH サーマテック 土鍋ココット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径×深さ(mm)238×83
内容量1個注文コード25708175品番L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

「水張り吸水率0.5%以下」を実現、カビや臭いがつきにくく、水分膨張による破損のリスクを軽減します。「耐熱温度差500℃」なので、冷凍庫に保管した土鍋をそのままIHにかけれるほど、耐久性に優れています。高耐熱ながら薄く作られた鍋は、沸騰までの時間が短く、省エネにつながります。200V電磁調理器はもちろん、100V、ガスレンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジ、オーブンなどさまざまな熱源に対応します。

材質(本体)高耐熱セラミック適合レンジ:○、IH(100V、200V)質量(kg)2.4容量(L)2.7内径×深さ(mm)238×83耐熱温度(℃)500材質(フタ)硬質陶器底径(Φmm)226TKG品番9-0068-0202TKG品番(2017)6-0068-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする