連結ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25708176 品番JS-4263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

剛性と前後左右の開放性を追求したフルオープンモデル
コンポーネントを美しく魅せ、放熱性にも優れたフルオープンデザイン
上、横にジョイントできるユニット機構
専用部品でしっかりとした固定が可能
天、棚、底板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上げ。側板はマットブラックシート貼り仕上げ。木口部は全て、手作業で塗装。
J-4560 + JH-4563 + JV-4260に上置きヨコ連結可能

用途オーディオラックJ-4560 + JH-4563 + JV-4260に上置きヨコ連結して使用 幅(mm)630 質量(kg)約10 天板耐荷重(kg)50以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×550×249
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする