VTP-01L 連結ユニット HAMILeX(ハミレックス) 25708194

VTP-01L 連結ユニット HAMILeX(ハミレックス) 25708194
VTP-01L 連結ユニット HAMILeX(ハミレックス) 25708194

連結ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)約5.5
内容量1個注文コード25708194品番VTP-01L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

機器追加や間隔の調整に便利な連結ユニット
天、棚板をパイプと専用ネジで挟み込むジョイント構造
連結ユニットは設置機器に応じて2つの高さからお選びいただけます。
リバーシブル仕様。ダークブラウン木目とマットブラックが選択可能。

幅(mm)570質量(kg)約5.5適合品番VT-743/745 ※VT-743/745に1段追加可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×450×266高さ内寸(mm)240総耐荷重(kg)25
関連資料:(0.28MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする