金象 しずキャリーNP金網付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25708316 品番 #709924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

環境対策商品、樹脂製台車。
金網は脱着式です。
タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)
積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。

用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に。 材質荷台部/樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル部/スチール、キャスター部/樹脂・ブタジェンゴム、金網/スチール 質量(kg)25.5 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)金網:510 積載荷重(kg)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:1035×650×905 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)金網:860×570×510 RoHS指令(10物質対応)対応 積載面高さ(mm)215 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)570(ハンドル部を除いた荷台)×860
注意
※お客様組立品:(組立説明書付)17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする