DOUGLASS NEO

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25708420 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

真鍮素材オイルライター。素材が本来持つ素材感を出来るだけ活かした日本製のオイルライター。ミニタイプのワンタッチで着火できます。

種別ガス注入式 材質真鍮 ゴールド 質量(g)36 タイプオイルライター/T型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×75×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
喫煙時
サービス業

真鍮で質感もあり、キャップが付いているのでオイルも持ちも良く、小ぶりの為
ライターのバックアップに最適

2025-05-30
用途:
蓋を外す際
T.R.F 様 (製造業)

ボールチェーンが引っ掛かり外しずらい時がある。質感は真鍮ならではの高級感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする