insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
X3 バッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25711369
品番
CINAQBT/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
X3用の予備または交換用バッテリー
仕様
公称電力:6.93Wh
電圧(V)
3.85
使用時間(分)
81
使用環境温度(℃)
-20〜40
充電電圧(V)
4.40
充電時間(分)
90
環境温度範囲(℃)
充電:0〜40
バッテリー容量(mAh)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応