振動吸収ダンパー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25711676 品番CINSTBA/A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

激しい振動によるカメラへの影響を大幅に軽減。
独自の6軸スプリング構造により、振動減衰効果を最大発揮。
洗練されたデザインと選び抜かれた素材を使用、純粋な機械構造を持つ金属製の外装部は、高い安定性と信頼性を実現。

セット内容振動ダンパー×1、レンチ×1、取扱説明書×1 寸法(mm)43×37×42 質量(g)102(制限:250) 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※振動ダンパーは、防水・防塵仕様ではありません。
※乾燥した清潔な環境でのみ使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする