コバルトストレートドリル CSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 注文コード25712164 品番CSD 2.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,140
この商品はドリル径など75種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)42 材質コバルトハイス 全長L(mm)71 許容差(刃径)0-0.014、(全長)±2、(溝長)±2 刃径D(Φmm)2.9 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする