画像準備中

パワフルロック ティーエルユニオン(Rネジ)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25712918 品番 VUWTL-6.35B-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。

呼び径D(mm)6.35 寸法D1(Φmm)4.8 寸法D2(Φmm)4.8 寸法L(mm)50.4 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)15.2 寸法L3(mm)27 寸法L4(mm)19.6 形状ティーエルユニオン 接続ねじ種類R ねじサイズインチサイズ 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手 呼び径(B)1/4 寸法AR1/4 寸法B14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする