TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 焼物器
18-8フラット焼肉プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25713434
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
網の交差部が少なく清掃性が向上し作業効率がアップします。焼き目もキレイにでき食欲をそそります。
形状
丸
直径(Φmm)
280
厚さ(mm)
7.5
外枠径(mm)
Φ5
寸法(cm)
28
間隔(mm)
隙間:5
TKG品番
9-0777-1203
TKG品番(2017)
6-0689-2103
異径サイズ
6×H2.5mm